Akkumulátor, Li-ion 12 V M-CUBE
LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/4,0AH M-CUBE
Cikksz. 5703140000
EAN 4065746152846
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az integrált, robusztus cellakeret körbefogja a cellákat
Biztosítja a biztonságos illeszkedést és az optimális hőelvezetést, védve az akkumulátort a túlmelegedéstől és a rezgésektől.
Robusztus ház puha alkatrészekkel
Extra védelmet biztosít a leejtéssel szemben, valamint csökkenti a munkadarab sérülésének a veszélyét.
LED-es töltöttségszint-kijelző
A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 4 Ah |
Megfelelő töltőkészülékek | ALG 12/3 BASIC |
Terméktömeg (darabonként) | 350,000 g |
W-Connect képes | Nem |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!