Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátor, Li-ion 12 V M-CUBE

LI-ION AKKUMULÁTOR 12 V/2AH M-CUBE BASIC

Cikksz. 5703120000

EAN 4061975203588

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátor, Li-ion 12 V M-CUBE

Cikksz. 5703120000
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
Kompakt, hatékony és hosszú élettartamú, 12 voltos Li-ion akkumulátor professzionális és általános használatra az új Würth akkumulátoros szerszámokhoz

Az integrált, robusztus cellakeret körbefogja a cellákat


Biztosítja a biztonságos illeszkedést és az optimális hőelvezetést, védve az akkumulátort a túlmelegedéstől és a rezgésektől.



Robusztus ház puha alkatrészekkel


Extra védelmet biztosít a leejtéssel szemben, valamint csökkenti a munkadarab sérülésének a veszélyét.



LED-es töltöttségszint-kijelző


A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

12 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

2 Ah

Megfelelő töltőkészülékek

ALG 12/3 BASIC

Terméktömeg (darabonként)

293,000 g

W-Connect képes

Nem

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltőkészülék, ALG, 12 V, BASIC M-CUBE

M-CUBE TÖLTŐ ALG 12/2 BASIC

BASIC M-CUBE 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
x 1 db
Töltőkészülék, ALG, 12 V, BASIC M-CUBE

M-CUBE TÖLTŐ ALG 12/3 BASIC

BASIC M-CUBE 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas