Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkumulátor, LI-CV-18 V

AKKUMULÁTOR LI-CV 18V/4AH

Cikksz. 0700916532

EAN 4052712395444

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkumulátor, LI-CV-18 V

Cikksz. 0700916532

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
  • Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag lítium-ion technológiával a maximális hatékonyság érdekében

  • Nincs memóriaeffektus, ami lehetővé teszi a teljes kapacitás folyamatos kihasználását

  • Alacsony önsúly a kényelmes, fáradtságmentes munkavégzéshez

  • Az akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete biztosítja a megbízható teljesítményt

  • A töltöttségi szint kijelző lehetővé teszi az aktuális teljesítményszint egyszerű szabályozását

  • Kompatibilis az összes CV címkével ellátott 18 V-os akkumulátorral

  • Támogatja a WEEE irányelveket a használt elektromos berendezések visszaküldésére vonatkozóan, környezetbarát és fenntartható
Megjegyzés

Nem kompatibilis a Würth M-CUBE eszközökkel.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

18 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4 Ah

Töltési idő

45 perc

Megfelelő töltőkészülékek

AL 30-CV-Li

Terméktömeg (darabonként)

691,500 g

RoHS megfelelőség

Igen

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk