Akkumulátor LI-CV 18 V / 5 AH
Akkumulátor, LI-CV, 18 V / 5 AH
AKKUMULÁTOR LI-CV 18V/5AH
Cikksz. 0700916535
EAN 4046777136937
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül
Lítium-ion technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron
Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátor rendszerrel
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 5 Ah |
Töltési idő | 65 perc |
Megfelelő töltőkészülékek | AL 30-CV-Li |
Terméktömeg (darabonként) | 702,000 g |
Megfelelő gépek | Würth BS 18-A Combi, Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A solid, Würth BS 18-A solid combi, Würth SBS 18-A |
RoHS megfelelőség | Igen |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |