Akkumulátor LI-CV 18 V / 5 AH
Akkumulátor, LI-CV, 18 V / 5 AH
AKKUMULÁTOR LI-CV 18V/2AH
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül
Lítium-ion technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron
Kompatibilis a jelenleg használt 18 V-os akkumulátor rendszerrel
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
Töltési idő | 35 perc |
Tölthető akku/akku tömege | 380 g |
Megfelelő töltőkészülékek | AL 30-LI |
RoHS megfelelőség | Igen |
WEEE (hulladék elektromos és elektronikus készülékek visszavétele) | 06 |
Terméktömeg (darabonként) | 380.000 g |
Egycellás ellenőrzéssel | Nem |
Megfelelő gépek | Würth STB 18-A, Würth SBS 18-A, Würth BS 18-A Power, Würth BS 18-A Combi |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |