Akkumulátor, LI-AS-18 V
Akkumulátorcsomag, LI-AS 18 V
AKKUMULÁTOR-LIION-AS-18V/2.00AH
Cikksz.
0700913733
EAN 4046777085723
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
Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag.
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor, memória-effektus nélkül
Lítium-ion technológia
Az akkumulátor kapacitása folyamatosan nyomon követhető
Töltöttségi szint kijelző az akkumulátoron
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 18 V/DC |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
Töltési idő | 40 perc |
Tölthető akku/akku tömege | 410 g |
Megfelelő töltőkészülékek | AL 60-AS-Li |