Akku für Würth Maschinen Li-Ion 10,8 Volt
Akku 10,8 Volt
AKKU-LIION-10,8V/4,0AH
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr robust
Selbst nach einem Fall aus 3 m Höhe auf Beton bleibt der Akku voll funktionsfähig.
Li-Ion Technologie
Mehr Leistung bei geringerem Gewicht sowie kein Memoryeffekt des Akkus.
Ladezustandsanzeige am Akku
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Kapazität.
Kompatibel zu aktuellen 10,8 V Akku-Systemprodukten.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 10.8 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 4 Ah |
Akku-/Batteriegewicht | 370 g |
Passende Ladegeräte | AL 30-Li |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 370 g |
Passende Maschinen | Würth BS 10-A Power |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |