Akku-Ladegerät Pro4
Akku-Ladegerät Pro4
LADEGER-4XAAA-4XAA-(240V AC/12V DC)
Art.-Nr. 0827405
EAN 4053479031668
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhte Sicherheit für den Benutzer
- Erkennung defekter Akkus
- Erkennung von Alkalibatterien
- Verpolungsschutz
- Mehrfacher Überlastschutz
Geeignet für die Verwendung mit herkömmlichen Akkus
Erhaltungsladung
Scharfe LCD-Anzeige
- Grafische Anzeige
- Intuitive Bedienung
USB-Ausgang
Alle Geräte, die über USB geladen werden können, sind kompatibel, z. B. PDAs, MP3-Player, tragbare Spielekonsolen, Navigationsgeräte und Mobiltelefone.
Geeignet für den Einsatz unterwegs und überall auf der Welt
- Weitbereichseingang 100-240 V AC
- Inklusive Kfz-Stecker 12 V DC
Datenblätter(X)
Für 1-4 AAA-/AA-Akkus oder ein Gerät, das über USB geladen werden kann
Anzahl Ladestellen Micro Akku max. | 4 STK |
Anzahl Ladestellen Mignon Akku max. | 4 STK |
Ladestrom Micro Akku | 450 mA |
Ladestrom Mignon Akku | 450 mA |
Anzeige | LCD |
Kapazitäts-Schnelltest | Nein |
Einzelschachtüberwachung | Ja |
Automatische Refresh-Funktion | Nein |
Akku-Defekterkennung | Ja |
Temperaturüberwachung | Nein |
Schutzart IP | IP 20 |
Produktgewicht (per Stück) | 487,000 g |
Farbe | Schwarz |
Länge x Breite x Höhe | 105 x 65 x 27 mm |
Lieferumfang | 4 vorgeladene NiMH-Akku (Micro), 4 vorgeladene NiMH-Akku (Mignon), 1 Netzstecker 100-240 V/AC, 1 KFZ-Netzstecker 12 V/DC, Bedienungsanleitung |
AKKU-NIMH-MIGNON-AA-VGLAD-1,2V-2400MAH