Akku-LI-CV 18 Volt/ 1,5 Ah
Akku-LI-CV 18 Volt/ 1,5 Ah
AKKU-(LI-CV)-18V/1,5AH
MASTER
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Li-Ion Technologie
Mehr Leistung bei geringerem Gewicht sowie kein Memoryeffekt des Akkus.
Kompatibel zu aktuellen 18 V Akku-Systemprodukten.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 18 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 1.5 Ah |
Ladezeit | 25 min |
Akku-/Batteriegewicht | 340 g |
Passende Ladegeräte | AL 30-CV-Li |
Typbezeichnung | LI-CV-18V/1,5AH |
RoHS-konform | Ja |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 06 |
Produktgewicht (per Stück) | 340 g |
Mit Einzelzellenüberwachung | Nein |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |