Ajtóütköző, M típus Öntapadó hátlappal
Ajtóütköző, M típus
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Megállítja az ajtót, és védi a sérülésekkel szemben
- Az alaplemezen keresztül csavarosan is rögzíthető: A burkolat elfedi a csavart
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Padlóra és falra is szerelhető.
![]() | |
Felhasználható | Padlóra és falra szerelhető |
Szerelési mód | Rögzítés ragasztóval vagy csavarral |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fehér |
Átmérő | 40 mm |
Magasság | 12 mm |