Ajtóütköző, D típus
Ajtóütköző, D típus
AJTÓZÁR-(D-TÍPUS)-(LIFT-120)-AL-FEHÉR
Cikksz. 0686191336
EAN 4047376558441
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az ajtó bármilyen nyitási szögben rögzíthető
- Az ajtótartó az ajtólapra van csavarozva
A rögzítőanyagokat a csomag tartalmazza.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Ház anyaga | Cink formaöntvény |
Lábbal zárható retesz anyaga | Acél |
Lábbal működtetett fejrész anyaga | Gumi/műanyag |
Bevonat | Lakkozott |
Szín | Közlekedési fehér RAL 9016 |
Emelési magasság | 120 mm |
Max. a következő ajtótömeghez: | 80 kg |
Magasság | 272 mm |
Szélesség | 32 mm |