Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ajtószárny rész falcolt ajtókhoz

Benyomható befúrópánt falcos ajtókhoz
A0686 310 330 RÉSZE

Cikksz. 0686310331

EAN 4024835627917

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ajtószárny rész falcolt ajtókhoz

Cikksz. 0686310331

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Alkalmas falcolt beltéri ajtókhoz, stabil tartást és zökkenőmentes mozgást biztosít

  • Univerzális használatra DIN jobb és bal irányokhoz

  • A nagy teherbírás lehetővé teszi a nehéz ajtókkal való használatot

  • A metrikus menetnek köszönhetően könnyű becsavarozni

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Nikkelezett

Tekercs átmérő

15 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Teherbírás

40 kg

Csaphossz

50 mm

Menethossz (metrikus menet)

46 mm

Görgőmagasság

40 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk