Ajtóretesz billentőkarral, 17. típus
Ajtóretesz billentőkarral, 17. típus
Cikksz. 0688505820
EAN 4038898801146
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 16 mm-es csavarlökethossz: Max. 10 mm-es padlóhézagig vagy falchézagig használható
- A szállítási terjedelem 1 ütközőlemezt tartalmaz
Nem használható nyirkos helyiségekben.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Kétszárnyú ajtókhoz használható, az inaktív ajtószárny tartására szolgál.
![]() | |
Felhasználható | Kétszárnyas beltéri ajtók |
Anyag | Acél |
Bevonat | Lakkozott |
Szín | Ezüst |
Hosszúság (A) | 200 mm |
Furattávolság (B) | 150 mm |
Szélesség | 17 mm |
Mélység | 15 mm |
Rúdátmérő | 7,5 mm |
Emelési magasság (D) | 16 mm |