Ajtócsillapító Soft-close HAR
Ajtóütköző, Soft-close HAR
SOFT-CLOSE SZETT FAKERETES AJTÓHOZ
NEXIS
Cikksz. F069073706
EAN 9003012423196
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Bútorajtók zárásának csillapításához
Az ajtók nem csapódnak hangosan az egység oldalának, hanem finoman, szinte hang nélkül záródnak
Excentrikus szerelvénnyel ellátva; bal és jobb oldalon egyaránt használható
Állítócsavarral
Finombeállítás számos nyitási szöghöz és eltoláshoz
Az értékek 1 mm peremsugarú ajtókra vonatkoznak. Javasoljuk a próbaillesztést. A 60 mm-nél keskenyebb fakeretek használata esetén javasoljuk a próbaillesztést. Alumínium keretek használata esetén a soft-close HAR beszerelési helyén ne használjon tömítőanyagot vagy szilikont.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |