Ajtóbehúzó STS 340 ollós rudazattal
Ajtóbehúzó, STS 340, ollós rudazattal
AJTÓBEHÚZÓ-STS340-EZÜST
Cikksz. 0688001341
EAN 4050642808348
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hidraulikus felső ajtóbehúzó szabályozható zárási folyamattal
- Kiegészítő védelem, mivel a burkolat csak szerszámmal távolítható el
- Alumíniumtest
- Karcsú kivitel
- A becsukási sebesség és a végütköző precízen állítható az oldalán található imbuszcsavar segítségével
- A beépítési feltételekhez igazítható
A zárási erő a telepítési pozíció módosításával módosítható.
Ez azt jelenti, hogy ez a sokoldalú ajtóbehúzó különböző tömegű és méretű ajtókkal használható.
Ha az ajtóbehúzókat nedves helyiségben, védelem nélküli kültéri helyeken vagy olyan környezetben használják, ahol agresszív vagy korrozív levegő van jelen, speciális modellek vagy megfelelő intézkedések szükségesek.
Rögzítőberendezés tűz- és füstvédelmi ajtók esetében nem használható.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri füst- és tűzvédelmi ajtókhoz.
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület |
Felhasználható | Beltéri ajtók, Külső ajtók, WC- és fürdőszoba-ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz, Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek, Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Iroda ajtók, Műtőajtók, Pánikajtók |
A következő ajtószámhoz: | 1 |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Alkalmas a DIN 18040 szerinti akadálymentes építkezéshez | Nem |
Min./max. a következő ajtószélességhez: | 850-1250 mm |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: | 35-120 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési változat | Csuklópántoldal: Normál szerelés, Csuklópánttal szemközti oldal: fejszerelés, Közvetlen felszerelés |
Szín | Fehér alumínium RAL 9006, Nemesfém matt |
Fényességi fok | Matt |
Min./max. ajtóbehúzó méret | 2-5 |
Anyag | Alumínium / nemesacél / műanyag / acél |
Bevonat | Lakkozott |
Nyílásszög, pánt felőli oldal | 180 fok |
Nyílásszög, pánttal átellenes oldal | 170 fok |
Csukási sebesség | Fokozatmentesen állítható szelep segítségével 170° - 0° pánttal szemközti oldalon fejszerelés, Fokozatmentesen állítható szelep segítségével 180 ° - 0° pántoldalon normál szerelés |
Nyitási csillapítás | Állandó, 70°-tól nem állítható |
Reteszelési sebesség | Szeleppel 10° - 0° között fokozatmentesen állítható |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -15 eddig: 40 °C |
Szabványok | EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154 |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
Építési termék | Igen |
| Osztályozókulcs a következő szabványnak megfelelően: DIN EN 1154: 1996:2001 D | |||||
| 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!