Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ajtóbehúzó GTS 620 csúszósínnel

Ajtóbehúzó, GTS 620, csúszósínnel
AJTÓZÁRÓ-CSÚSZÓSÍNNEL-GT620-EZÜST

Cikksz. 0688001626

EAN 4046777489972

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ajtóbehúzó GTS 620 csúszósínnel

Cikksz. 0688001626
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
Univerzális ajtóbehúzó, négy különböző módon beszerelhető, legfeljebb 950 mm ajtószélességig.
  • Hidraulikus felső ajtóbehúzó szabályozható zárási folyamattal

  • Kiegészítő védelem, mivel a burkolat csak szerszámokkal távolítható el

  • Vékony kivitel

  • A becsukási sebesség és a végütköző precízen állítható az oldalán található imbuszcsavar segítségével

  • A helyi viszonyoknak megfelelően módosítható
Megjegyzés

Mechanikus zár, rugós szorító vagy szemöldökfatartó nem használható tűz- és füstvédelmi ajtók esetén.



Ha az ajtóbehúzókat nedves helyiségben, védelem nélküli kültéri helyeken vagy olyan környezetben használják, ahol agresszív vagy korrozív levegő van jelen, speciális modellek vagy megfelelő intézkedések szükségesek.

Alkalmazási terület

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri füst- és tűzvédelmi ajtókhoz.

Alkalmazási terület

Tárgyterület, Magánterület

Felhasználható

Beltéri ajtók, Külső ajtók, WC- és fürdőszoba-ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz, Profilos ajtókeretek, Csöves ajtókeretek, Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Iroda ajtók, Műtőajtók, Pánikajtók

Szerelvény változat

Csúszósínnel

A következő ajtószámhoz:

1

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Igen

Alkalmas a DIN 18040 szerinti akadálymentes építkezéshez

Igen

Min./max. a következő ajtószélességhez:

750-950 mm

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz:

35-92 mm

Állítható magasságú csúszósín

3 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Szerelési változat

Csuklópánttal átellenes oldal: Normál szerelés, Csuklópánttal szemközti oldal: fejszerelés, Csuklópántoldal: fejszerelés, Csuklópántoldal: Normál szerelés, Szerelő alaplemezzel

Szín

Fehér alumínium RAL 9006, Nemesfém matt

Fényességi fok

Matt

Min./max. ajtóbehúzó méret

1-3

Anyag

Alumínium / nemesacél / műanyag / acél

Bevonat

Lakkozott

Nyílásszög, pánt felőli oldal

180 fok

Nyílásszög, pánttal átellenes oldal

140 fok

Csukási sebesség

Fokozatmentesen állítható szelep segítségével 140° - 0° pánttal szemközti oldalon normál vagy fejszerelés, Fokozatmentesen állítható szelep segítségével 180° - 0° pántoldalon normál vagy fejszerelés

Nyitási csillapítás

Nem

Reteszelési sebesség

Szeleppel 10° - 0° között fokozatmentesen állítható

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-15 eddig: 40 °C

Szabványok

EN 1154:1996 + A1:2002

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Igen

Környezetvédelmi terméknyilatkozat

Igen

Osztályozókulcs a következő szabványnak megfelelően: DIN EN 1154: 1996:2002 D
3/4 8 1 - 3 1 1 3

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk