Ágykeret bútorgörgő
Ágykeret bútorgörgő
BÚTORGÖRGŐ-ÁGYKERET-SOFT-D30MM-40KG
Cikksz. 0683567053
EAN 4049557071121
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Görgő átmérője: 30 mm
- Kemény futófelület, textil padlókhoz
- Lágy futófelület kőhöz, fapadlóhoz, csempéhez és más, nem textil padlóhoz
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 35 kg |
Tekercsszélesség (L) | 14 mm |
Tekercs átmérő (D) | 30 mm |
Furatátmérő (c) | 5,5 mm |
Furattávolság (C) | 40 mm |
Csapfurat mélység | 52 mm |