Aditivum pro zlepšení funkce motorového oleje
Přípravek na zlepšení motorového oleje
OLEJ-ADITIV PRO MOTOROVÝ OLEJ 300ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Prodlužuje životnost motoru
- Chrání ventily před opalováním
- Uvolňuje nánosy pryskyřic z pístních kroužků
- Odstraňuje olejový kal a uvolňuje zanesené olejové vedení
- Neutralizuje agresivní kyseliny ze spalování
- Nahrazuje spotřebované přísady do motorového oleje
- Minimalizuje třecí odpor
- Vhodný pro olej ředěný biopalivem
- Vyhovuje aktuálním normám pro motorový olej API
Datové listy(X)
Při každé opravě motoru nebo výměně oleje nalijte obsah plechovky do motorového oleje. Přípravek lze použít i při diagnostice motorového oleje.
Objem 300 ml vystačí na 4,5 litrů motorového oleje. 1. Objem 000 ml vystačí na 10 litrů motorového oleje.
Ideální dávkování: 10 %. Množství přizpůsobte stavu oleje v motoru.
Obsah balení | 300 ml |
Barva | Zelená |
Pach/vůně | Olejovitý |
Chemická báze | Uhlovodík |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 0,85 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. bod vzplanutí | 180 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!