Adhezní základní nátěr Weld Thru s vysokým obsahem zinku
Karosářský základový zinkový sprej
KAROSÁŘSKÝ ZINKOVÝ SPREJ 400 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obsah čistého zinku 98–99 %
- Žáruvzdorné do cca 490 °C (914 °F)
- Dobrá elektrická vodivost
- Speciální epoxidová pryskyřice pro lepší přilnavost ke kovovým povrchům
- Přilne spolehlivě na všechny kovy
- Dlouhodobá katodová ochrana pro všechny kovové povrchy
NEAPLIKUJTE tmel po aplikaci
Datové listy(X)
| Obsah balení | 400 ml | 
| Chemická báze | Akrylová pryskyřice | 
| Barva | Šedá | 
| Stupeň lesku | Matný | 
| Min. doba vytvrzení | 20 min | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 20°C | 
| Odolnost v rámci testu v solné mlze | 500 min | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 200 °C | 
| Doba zaschnutí prachu | 10 min | 
| Tloušťka suché vrstvy (první nátěr křížem) | 65 µm | 
| Podmínky pro dobu vysušení prachu | při 20°C | 
| Obsah zinku v suché fólii | 91,5 % | 
| Obsah zinku v laku | 65 % | 
| Obsah zinku v pigmentu | 99,9 % | 
| Tloušťka nátěru | 24 µm | 
| Lze přetírat / přelakovat | Ano | 
| Podmínky pro sílu úchopu | při doporučené tloušťce suché vrstvy | 
| Podklady s dobrou přilnavostí | Ocel, Pozinkovaná ocel, Kov | 
| Vhodné pro bodové svařování | Ano | 
| Test příčným řezem | MAN 0-1 | 
| Min./max. síla úchopu | 10 min-20 min | 
| Podmínky pro test příčným řezem | Podle normy DIN 53151 | 
| Podmínky pro odolnost v rámci testu v solné mlze | podle normy DIN EN ISO 9227 | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při teplotě 10 °C až 25 °C a max. 60% relativní vlhkosti. Skladujte mimo dosah světla, zdrojů tepla, rzi, mědi a dalších kovových směsí. |