Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Adhezní aktivátor Contact Clean

Základní nátěr pro opravy autoskel transparentní
CONTACT CLEAN 20ML

Obj. č. 08900245

EAN 4099618555015

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Adhezní aktivátor Contact Clean

Obj. č. 08900245
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
Čirý základní nátěr pro lepidlo na čelní sklo Revolution a Revolution 2
  • Průhledný prostředek pro lepší adhezi pro lepidlo na čelní sklo Revolution a Revolution 2

  • Aktivátor pro ořezávání (zbývající housenky) a čelní skla/okna s PU/PVC potahem
Upozornění

Produkt neposkytuje ochranu proti UV záření. Nestírat. Nádobku před otevřením řádně protřepejte.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zasklívání veškerých čelních skel/oken u osobních aut a malých dodávek. Předběžné ošetření skla při zasklívání (s keramickým potahem).

Návod

Povrchy musí být zcela suché, čisté a bez mastnoty. Nejprve očistěte lepené plochy čističem skla ECOLINE 089022001. Před použitím adhezní aktivátor Contact Clean protřepejte. Poté lze aplikovat přípravek Contact Clean. Vodicí podložka, obj. č. 0890024515: Podložku lze aktivovat krátkým ohybem rukojeti (s tichým cvaknutím). Obsah se nanáší látkovou (červenou) stranou na perforovaný keramický povrch. Stačí jediná aplikace. Lepidlo na sklo lze aplikovat po zaschnutí (15 minut). Další informace naleznete v technických údajích.

Provedení

Plechovka

Obsah balení

20 ml

Chemická báze

Nafta

Barva

Transparentní

Min. doba odvětrávání

15 min

Podmínky pro dobu odvětrávání

při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Min. teplota zpracování

5 °C

Max. teplota zpracování

25 °C

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lepidlo na čelní skla Revolution

LEPIDLO NA AUTOSKLA REVOLUTION 300ML

Lepidlo na autoskla bez izokyanátu 1C PU hybrid, které se zpracuje s čirým základním nátěrem
Aktivní čistič oken Pro přípravu autoskel na opravu

AKTIVNÍ ČISTIČ AUTOSKEL 500 ML

For pre-treatment in window repair
x 12 ks
Abrazivní čisticí houba

ČISTÍCÍ HOUBA-BRUSNÁ-L100MMXB20MMX20MM

Pro důkladné čištění odolných nečistot na skleněných tabulích a keramických hranách se sítotiskem
x 48 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace