Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Obj. č. 0875856110

EAN 4068362207495

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

Obj. č. 0875856110

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 3 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pomocný materiál

Polyester fleece

Báze lepidla

Akrylát

Barva

Bílá (nosný materiál)

Šířka

110 mm

Dělený papír

55/55

Délka

25 m

Min./max. teplota zpracování

-5 až 35 °C

Odolnost vůči UV záření

4 týdnů, při vystavení povětrnosti

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až + 25 °C a suchém uložení

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Váleček na spoje tapet Válcový

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

Pro přitlačování a vyhlazování spojů tapet, těsnicích pásek a těsnicího fleecu
x 1 ks
Pracovní nůžky

NŮŽKY PRACOVNÍ

Robustní, vysoce kvalitní a korozivzdorné nůžky pro profesionální použití
Parozábrana WÜTOP DB 2

DAMPVSPRMS-DS02-L50M-S1,5M-75QM

Paropropustná neprodyšná parozábrana regulující vlhkost pro velmi snadnou pokládku pro rekonstrukce interiérů a půdní vestavby. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi
x 75 m2
WÜTOP SD Vario PLUS

VAPRETRDR-WÜTOP-SD-VARIO-PLUS

Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
x 75 m2
Parozábrana WÜTOP® DB 20

PAROZÁBRANA DB 20 1,5M/75QM

Extrémně odolná a paropropustná
x 75 m2
Stříkaný primer

BUTYLPRIMER SPRAY 500ML

Pro aplikaci butylové a bitumenové pásky na porézních a savých površích použijte adhezní aktivátor ve spreji.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® P

EURASOL P 60MMX25M

Vysoce kvalitní papírová lepicí páska pro vnitřní použití pro trvalé vzduchotěsné lepení. Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci. Ideální pro ekologicky šetrné stavby.
x 6 ks