Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Aderendhülsen unisoliert Sortiment 1.200-teilig im System-Koffer

Aderendhülse Sortiment unisoliert Sysko
AENDHUE-SYSKO-UNISO-(J2N)-1200TLG

Art.-Nr. 5964055700

EAN 4046777770193

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aderendhülsen unisoliert Sortiment 1.200-teilig im System-Koffer

Art.-Nr. 5964055700
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
  • Nach DIN 46228 Teil 1

  • UL- & CSA-zertifiziert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Systemmaß

4.4.1

Aderendhülsen unisoliert Sortiment 1.200-teilig im System-Koffer inklusive:
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-12FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 48 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-0,5X6,0

Beschreibung:
0.5 mm² 6 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-0,75X6,0

Beschreibung:
0.75 mm² 6 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-0,75X10,0

Beschreibung:
0.75 mm² 10 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X6,0

Beschreibung:
1.0 mm² 6 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,0X10,0

Beschreibung:
1.0 mm² 10 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

Beschreibung:
1.5 mm² 7 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X10,0

Beschreibung:
1.5 mm² 10 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X12,0

Beschreibung:
1.5 mm² 12 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0

Beschreibung:
2.5 mm² 7 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X12,0

Beschreibung:
2.5 mm² 12 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-4,0X12,0

Beschreibung:
4.0 mm² 12 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse
100 x
Aderendhülse ohne Kunststoffhülse

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-10,0X18,0

Beschreibung:
10.0 mm² 18 mm
Aufgeweitete Hülse für spleißfreie Kabeleinführung
Menge: 100 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig