Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Aderendhülse mit Kunststoffhülse Box Typ 1

Aderendhülsenbox Typ 1
AENDHUE-SORT-I-CU-(J2N)-(0,5-2,5)-400STK

Art.-Nr. 0557100

EAN 4011231460088

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aderendhülse mit Kunststoffhülse Box Typ 1

Art.-Nr. 0557100
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
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
  • Querschnitt: 0,5-2,5 mm2

  • Inhalt: 400 Stück

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Aderendhülse mit Kunststoffhülse Box Typ 1 inklusive:
50 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-ORANGE-0,5X8

Beschreibung:
8 mm; 0.5 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 50 x
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-WEISS-0,75X8

Beschreibung:
8 mm; 0.75 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 100 x
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-GELB-1X8

Beschreibung:
8 mm; 1 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 100 x
100 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse

AENDHUE-CU-(J2N)-ROT-1,5X8

Beschreibung:
8 mm; 1.5 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Menge: 100 x
50 x
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-BLAU-2,5X8,0

Beschreibung:
8.0 mm; 2.5 mm²
Menge: 50 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,08-16QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange Kompakt mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,14-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-10QMM)-(10/4FS)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Crimpzange mit Fronteinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/4F)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen
x 1 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
x 1 St.
Crimpzange mit Seiteneinführung

CRIMPZANG-(0,08-16QMM)-(16/6S)

Für isolierte und unisolierte Aderendhülsen