Adat- és töltőkábel USB-C/USB-C
Adat- és töltőkábel, C típus
TÖLTŐ/ADATKÁBEL-USB-C-120CM
Cikksz. 0837900116
EAN 4065746734943
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alumínium kábelfej tehermentesítéssel
 - Nagy rugalmasságú TPE-műanyagból készült kábelek
 
Adatlapok(X)
Kompatibilis az összes USB-C csatlakozóval rendelkező végberendezéssel, mint például okostelefonok, tabletek, notebookok, e-olvasók, játékkonzolok, fényképezőgépek és videokamerák, hordozható töltőkészülékek, Bluetooth hangszórók, GPS-eszközök
Hosszúság  | 120 cm  | 
Névleges teljesítmény  | 60 W  | 
Max. bemeneti áram  | 3 A  | 
Szín  | Fekete  |