Adaptertartó ZEBRA szerelősínek M10 és M12 átmérőjű szolár rögzítőelemhez való felszereléshez
Adaptertartó, derékszögű
L RÖGZÍTŐ ADAPTER-9MM-M10/12
Cikksz. 0865999110
EAN 4050641837554
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Bordázás a derékszögű tartón
Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés a szerelősínhez
Teljesen előszerelt
A szerelősínek mindenféle előkészítés nélkül közvetlenül az adapter derékszögű tartóhoz rögzíthetők
Adatlapok(X)
A következő csavarhoz: | M10 |
Furatátmérő (a) | 11 mm |
Ékhorony átmérője (b) | 9 mm |
Anyag | Alumínium |
Vastagság | 6 mm |
Hosszúság | 60 mm |
Szélesség | 38 mm |