Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Adapterkoffer Univerzális

Adapter automata sebességváltó öblítőrendszerhez, AGS 20
UNIVERZÁLIS-ADAPTER-KLT-ATFS-HEZ

Cikksz. W080010001

EAN 4065746533508

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Adapterkoffer Univerzális

Cikksz. W080010001
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
Csatlakozó adapterek tökéletes választéka a legnépszerűbb gépjárműgyártók automata sebességváltóihoz.

Az univerzális adapterkoffer nélkülözhetetlen az automata sebességváltó öblítéséhez, és nem korlátozódik egy adott márkára



  • A német, valamint számos európai gyártó automata gépjárműváltóinak kb. 90%-ához használható

  • Kiváló minőségű anyagokból készült, Németországban gyártott adapterek

  • Adapterek a következő gépjárműgyártók számára: Audi, Bentley, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dodge, Fiat, Hummer, Iveco, Jeep, Lancia, Maybach, Mercedes, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Saab, Seat, Skoda, VW


Szállítási terjedelem:


  • Műanyagból készült adapterkoffer adapterekkel felszerelve

  • Adapterlista járműgyártó szerint rendezve
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területVáltóolaj csere automata sebességváltóval felszerelt járművekben
ÚtmutatóWOW! Az ATFS automata sebességváltó öblítőberendezés az adapterek segítségével csatlakozik a jármű automata sebességváltóköréhez.

Hosszúság x Szélesség x Magasság

490 x 400 x 110 mm

Terméktömeg (darabonként)

5,000 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk