Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Adapterkészlet, 6 a 2-ben, professzionális 2 részes

6 a 2-ben adapterkészlet, 2 db
6IN2-ADAPTER-KLT-2DB

Cikksz. 1952001365

EAN 4046777026351

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Adapterkészlet, 6 a 2-ben, professzionális 2 részes

Cikksz. 1952001365
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
Ez a készlet lehetővé teszi, hogy például dugókulcsbetéteket könnyen szerszámokhoz rögzítsen.

6 adapter helyett 2


A kiemelhető, négyszögletes csapszeg az Ön igényeinek megfelelően illeszkedik az adapterekhez, így helyettesíti a szabványos adaptereket. Ezeket mind kicsinyítésre, mind nagyításra használhatja



Szállítási terjedelem:


  • 1x 1. méret: 1/4 colról 3/8 colra; hossz: 50 mm

  • 1x 2. méret: 3/8 colról 1/2 colra; hossz: 65 mm

  • Kombinálva 1/4 colról 1/2 colra is lehetséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

2 darab

Terméktömeg (darabonként)

230,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk