Adaptér pro bity 1/4" s rychlovýměnným sklíčidlem
Adaptér 1/4" s rychloupínacím sklíčidlem
ADAPTER 1/4 4HR. -> 1/4 6TI HR.
Obj. č. 071511 01
EAN 4046778948003
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vstup: Čtyřhran 1/4", DIN 3121
Pro použití s ráčnou nebo čtyřhranem
Výstup: 1/4", vnitřní 6hran, DIN 3126
Datové listy(X)
Univerzální montáž bitů 1/4"
![]() | |
Pohon (S2) | 1/4 |
Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran |
Velikost hrotu (S1) | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran |
Délka (L1) | 30 mm |
Délka nástavce (L2) | 11 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 13 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 14 mm |