Adaptér DIN 7428 C 8,0 (5/16")
Spojovací díl DIN 7428 C 8,0 (5/16)
ADAPTÉR-BIT-6KT-5/16ZOX4KT-3/8ZO
Obj. č. 0614176705
EAN 4011231509602
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nesprávný držák? Vyzkoušejte tento adaptér
- Adaptér pasuje do všech standardních šestihranných pohonů a propojuje je se čtyřhranným otvorem nástroje
- Krátké provedení zajišťuje stabilní přenos síly bez zkroucení
- Umožňuje použití nástrčných klíčů na strojích se standardním sklíčidlem
- Výrazná drážka na pohonu bezpečně spojí adaptér s držákem
Odolný adaptér
- Použitá slitina a provedení zajišťují dlouhou životnost adaptéru
- Speciální konstrukce znamená malý vliv rzi a nečistot na funkci
Datové listy(X)
| Pohon | 5/16 | 
| Druh vstupu | Vnější šestihran | 
| Velikost hrotu | 3/8 | 
| Druh výstupu | Vnější čtyřhran | 
| Délka | 50 mm |