Adaptér DIN 7428 C 6,3 (1/4")
Spojovací díl DIN 7428 C 6,3 (1/4)
ADAPTÉR-BIT-6KT-1/4ZOX4KT-1/4ZO
Obj. č. 0614176700
EAN 4011231509558
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nesprávný držák? Vyzkoušejte tento adaptér
- Adaptér pasuje do všech standardních šestihranných pohonů a propojuje je se čtyřhranným otvorem nástroje
- Krátké provedení zajišťuje stabilní přenos síly bez zkroucení
- Umožňuje použití nástrčných klíčů na strojích se standardním sklíčidlem
- Výrazná drážka na pohonu bezpečně spojí adaptér s držákem
Odolný adaptér
- Použitá slitina a provedení zajišťují dlouhou životnost adaptéru
- Speciální konstrukce znamená malý vliv rzi a nečistot na funkci
Datové listy(X)
| Pohon | C 6,3 (1/4") | 
| Druh vstupu | Vnější šestihran | 
| Velikost hrotu | 1/4 | 
| Druh výstupu | Vnější čtyřhran | 
| Délka | 25 mm |