Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Adapter CEE reduktor dugóhoz fázisváltóval

Adapter CEE reduktor dugasz, 400 V
CEE-ADAPTER-(32A-PHSINV)-(16A-CUPL)-5PIN

Cikksz. 0969780101

EAN 4053479481838

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Adapter CEE reduktor dugóhoz fázisváltóval

Cikksz. 0969780101
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
  • Bemenet: CEE fázisátalakító, 32 A, 5P, 400 V

  • Kimenet: CEE aljzat, 16 A, 5P, 400 V (megszakítóval védett, 16 A, 3P, C)

  • Nikkelezett érintkezők

Megfelel az IEC 60309, EN 60309 és VDE 0623 szabványok előírásainak

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri használatra

Csatlakozók száma

2 darab

Névleges áram

16 A

Névleges feszültség

400 V/AC

Főbiztosító

CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C

Szín

Szürke, Piros

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Ház anyaga

PA – Poliamid

Érintkezők anyaga

Nikkelezett sárgaréz

Hosszúság x Szélesség x Magasság

281 x 80 x 98 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk