Adaptér 3/8" s rychlovýměnným sklíčidlem
Adaptér 3/8" s rychloupínacím sklíčidlem
4.HRANNÝ ADAPTER               3/8
Obj. č. 071512 01
EAN 4011231727181
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vstup: Ořech se čtyřhranem 3/8", DIN 3121
Pro použití s ráčnou nebo jiným čtyřhranem
Otvor pro zajišťovací kolík a drážka pro O-kroužek
Výstup: Ořech s vnitřním 6hranem 1/4", DIN3126
Datové listy(X)
Univerzální montáž bitů 1/4"
|  | |
| Pohon (S2) | 3/8 | 
| Druh vstupu | Vnitřní čtyřhran | 
| Velikost hrotu (S1) | 1/4 | 
| Druh výstupu | Vnitřní šestihran | 
| Délka (L1) | 43 mm | 
| Délka nástavce (L2) | 15 mm | 
| Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 14 mm | 
| Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 19 mm |