Adapter 15- auf 2 x 7-polig Standard 24 V
Wendelleitung Standard 15, 2x7-polig 24 V
ELWENDLLTG-ADAPTER-15PLG-2X7PLG-24V-4,0M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2x 7-adrige Wendelleitung aus Polyurethan (PU)
7-polige Stecker N- und S-Ausführung aus Kunststoff wasserdicht angespritzt
9 Quetschkontakte an der 15-poligen Seite
Querschnitte der Adern je Wendel: 6 x1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Anschluss
- am Zugfahrzeug/ Anhänger
15-polige Steckdose
2x7-polilge Steckdose
Datenblätter(X)
Verbindung von 15-poligen Steckdosen (zugfahrzeug- oder anhänger-/aufliegerseitig) mit 7-poligen N- und S-Steckdosen (zugfahrzeug- oder anhänger-/aufliegerseitig).
Arbeitslänge | 4000 mm |
Normen | ISO 12098 |