Adaptér 1/4", 2 v 1
Držák bitů E 6,3, rychlovýměnné sklíčidlo, 2 v 1
Obj. č. 0614176636
EAN 4046777564358
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Objímku lze po nasunutí použít jako adaptér nástrčného klíče a držák bitů
- Držák dříku, 1/4", E 6,3, 1/4", čtyřhran, pro nástrčné klíče nebo 6hran 1/4"
Datové listy(X)
![]() | |
Pohon | E 6,3 (1/4") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Velikost hrotu | 1/4 |
Druh výstupu | Vnitřní šestihran a vnější čtyřhran |
Délka (L) | 60 mm |
Délka břitu (L1) | 26 mm |
Průměr objímky (D) | 13 mm |