Adagolórendszer ORSY® 10 csiszolószövethez
Csiszolószövet adagolórendszer, 40–320
LECSÉVÉLŐ-CSISZOLÓPAPÍR-5HELYES
Cikksz. 06748002
EAN 4011231554640
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem
- Szemcse 40, szélesség 50 mm, hosszúság 19 m
- Szemcse 60, szélesség 50 mm, hosszúság 21 m
- Szemcse 80, szélesség 50 mm, hosszúság 25 m
- Szemcse 240, szélesség 50 mm, hosszúság 28 m
- Szemcse 320, szélesség 50 mm, hosszúság 28 m
- 1 tartó
- 1 tekercstartó
- 10 tekercs, nagy
Adatlapok(X)
Görgők száma | 5 darab |
Alkatrészek száma | 17 darab |
CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G240-S28MX50
CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G320-S28MX50
CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G40-S19MX50
CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G60-S21MX50
CSISZOLÓVÁSZON-TKRCS-LE-G80-S25MX50