Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Adagolórendszer Nejlon csiszoló vlieshez

Adagolórendszer nejlon csiszolóvászonhoz, feltöltve
LECSÉVÉLŐ-NYLONCSISZOLÓ-FELTÖLTÖTT

Cikksz. 0585805
EAN 4011231490573
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Feltöltött adagolórendszer három nejlon csiszolótekerccsel, könnyen a kívánt hosszúságra vágható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tekercshossz

5 m

Tartalmaz: Adagolórendszer Nejlon csiszoló vlieshez:
1 x
Nejlon csiszolóanyag, finom A

NYLONCSISZOLÓ-TKRCS-A180-W115MM-L5M

Leírás:
Szemcseméret: P180; 115 mm x 5 m
Horganyzott acél lakkozás előtti előkészítéséhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Nejlon csiszolóanyag, nagyon finom A

CSISZOLÓSTÖVET-TKRCS-A280-W115MM-L5M

Leírás:
Szemcseméret: P280; 115 mm x 5 m
Tisztításhoz, zsírtalanításhoz és érdesítéshez
Mennyiség: 1 x
1 x
Nejlon csiszolóanyag, ultrafinom S

NYLONCSISZOLÓ-TKRCS-S1000-W115-L5M

Leírás:
Szemcseméret: P1000; 115 mm x 5 m
Nagyon rugalmas nejlon kézi csiszolófilc felületek tisztítására (rozsdaeltávolítás) és új alkatrészek, régi festések és alumínium mattítására. Optimálisan alkalmazható olyan kritikus területekhez, mint a hajtások, sarkok, bemélyedések vagy egyéb éles sarkok, élek, valamint karosszériák belső részei
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális adagolórendszer

UNIVERZÁLIS LECSÉVÉLŐ NAGY

Leírás: Tekercsadagoló rendszer nyolc nagy hengercsillaggal
Mennyiség: 1 x
6 x
Csillag alakú SPS száraz csiszolópapír adagolórendszerekhez

CSÉVECSILLAG NAGY 0956 109 0 -HOZ

Leírás:
Átmérő: 250 mm
Mennyiség: 6 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk