Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Adagoló Spannfix pántolórendszerhez

Spannfix rögzítőszíj-tekercselő
SPANNFIX-LECSÉVÉLŐ-PÁNTOLÓSZETTHEZ

Cikksz. 0899713002

EAN 4024835734981

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Adagoló Spannfix pántolórendszerhez

Cikksz. 0899713002
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
Praktikus kezelés


  • A poliészter pánt könnyedén letekercselhető.

  • A poliészter pántok és poliészter rögzítők egyszerűen felköthetők és könnyen tárolhatók

  • Egyszerű szállíthatóság
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egyszerű, kompakt tekercsadagoló Spannfix lekötőpánt-rendszerhez. A poliészter pántok és poliészter rögzítők nem gabalyodnak össze, egyszerűen és gyorsan szállíthatók. A poliészter pántok könnyedén letekercselhetők a tekercsadagolóról, felgyorsítva a lekötési folyamatot.

Anyag

Acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spannfix pántolórendszer, 16 mm-es

SPANNFIX PÁNTOLÓSZETT-850M-16MM

A pántolás akár 500 kg extrém terhelést is kibír
x 1 db
Szalagkapocs Spannfix pántolórendszerhez

SZALAGSZORÍTÓ 16MM

x 1000 db
Feszítő Spannfix pántolórendszerhez

SZORÍTÓ-SPANNFIX-KEGÉSZÍTŐ-(9-19MM)

x 1 db
Poliészter pántok a Spannfix pántolórendszerhez

PÁNTOLÓSZ-SPANNFIX-POLIÉSZTER-B16-L850M

Rugalmas poliészter pántok anyagok széles skálájának pántolásához vagy kötegeléséhez
x 2 db