Ad. do přev., zlepšovač kapaliny aut. převodovky
Ad. do přev., zlepšovač kapaliny aut. převodovky
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Obsah balení | 150 ml | 
| Barva | Červená | 
| Pach/vůně | Olejovitý | 
| Chemická báze | Uhlovodík | 
| Hustota | 0,855 g/cm³ | 
| Směšovací poměr | 150 ml na 6–8 litrů | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C | 
| Min. bod vzplanutí | 200 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |