Active X S1 munkavédelmi cipő
Munkavédelmi félcipő S1 Active X
VÉDŐCIPŐ ACTIVE X S1 PIROS FEKETE 43
Cikksz. M415113043
EAN 4251174738190
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jól szellőző PU-bevonatos neccanyag
- Szövet belső bélés
- Műanyag cipőorr védők
- Csúszásbiztos SRC gumi járótalp, komfort szélesség 11 (széles kivitel)
- Fémmentes
- Cipőnként kb. 520 g, 42-es méretben
Adatlapok(X)
Szín | Piros, Fekete |
Méret | 43 |
Cipő felsőrész anyaga | PU bevonatos háló |
Biztonsági kategória | S1 |
Szabványok | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Egyéb szabvány | SRC |
Talpszélesség | 11 (normál szélességű munkavédelmi cipő) |
Cipőméret, Egyesült Királyság | 9 |