Action TTS9010 funkcionális póló
Póló, TTS 9010
ACTION TTS9010 PÓLÓ MODYF ANTRACIT 3XL
Cikksz. M446345005
EAN 4251174736172
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rugalmas, gyorsan száradó, könnyű, légáteresztő
- Kis zseb
- UV védelem: 30
- Az antibakteriális anyag meggátolja a kellemetlen szagokat
- Fényvisszaverő betétek
Adatlapok(X)
Szín | Antracit |
Méret | 3XL |
Anyag | 90% poliészter, 10% spandex |
Textil súlya m2-enként | 150 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Vegytisztítani tilos, Dobszárítóban szárítani tilos, Vasalni tilos |