Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ács övtáska

Ács övtáska
TARTÓ-ÁCS-2ZSEBES-200X140X290MM

Cikksz. 0715930211

EAN 4046777991246

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ács övtáska

Cikksz. 0715930211

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Övtáska két nagy tárolórekesszel szerszámok és anyagok közvetlen személyes szállításához.
  • Két bőrből készült külső zseb csavarhúzóknak, késeknek és fogóknak

  • Seegeer fogó a maximum 0,5 kg súlyú szerszámok biztosítására

  • Gumipánt a külső oldalon tollak és kis csavarozók számára

  • Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült, velúrbőr szegéllyel az érintkezési felületeken
Megjegyzés

Szerszámok nélkül szállítva.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság (L x B x H)

200 x 140 x 290 mm

Szalagszélességhez

70 mm

Anyag

Poliészter/bőr

Szín

Fekete, Szürke

Terméktömeg (darabonként)

380,000 g

Max. teherbírás

4 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bőr öv Fém kétnyelves csattal

ÖV-BŐR-(800-1200MM)-1330X50MM

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk