Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Achswellen-Steckschlüssel-Einsatz CV

Achswellen Steckschlüssel 12kt 3/4 Zoll
3/4ZO ACHS-WL-STEHSHSL 12KT. SW 57

Art.-Nr. 1952001018

EAN 4250158112575

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Achswellen-Steckschlüssel-Einsatz CV

Art.-Nr. 1952001018
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
Zur Demontage und Montage von Achswellen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ford-Transit ab Bj. 1991 Achs-Nr. 34, Landmaschinen

Antrieb

3/4 Zoll

Schlüsselweite

57 mm

Abtriebart

Zwölfkant

Länge

70 mm

Produktgewicht (per Stück)

1500,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen