Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Achs-und Nutmutternschlüssel Satz Universal - NFZ 15-teilig

Achs-/Nutmutternschlüssel Universal Schwere Ausf.
ACHS- UND NUTMUTTERNSCHLÜSSEL UNIVERSAL

Art.-Nr. 1952001281

EAN 4250158153134

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Achs-und Nutmutternschlüssel Satz Universal - NFZ 15-teilig

Art.-Nr. 1952001281
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
Schwere Ausführung zur Demontage und Montage von Achsmuttern und Fettkappen.
  • Verwendbar für 8kt- und 6kt-Muttern, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, Kreuzlochmuttern

  • Drehmomentanzug bis zu 700 Nm möglich


Lieferumfang:


  • 1 x Achs- und Nutmuttern-Schlüssel

  • 2 x Adapter, rund, 6 mm

  • 2 x Adapter, rund, 8 mm

  • 2 x Adapter, rund, 10 mm

  • 2 x Adapter, vierkant, 6 mm

  • 2 x Adapter, vierkant, 8 mm

  • 2 x Adapter, vierkant, 10 mm

  • 1 x Spannkette

  • 1 x Stiftschlüssel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

3/4 Zoll

Klemmbereich min.

70 mm

Klemmbereich max.

170 mm

Klemmbereich min./max.

70-170 mm

Produktgewicht (per Stück)

4700,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen