Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Acetatsilikon

Acetatsilikon
SILDI-ACE-SCHWARZ-310ML

Art.-Nr. 08925705

EAN 4045989913428

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Acetatsilikon

Art.-Nr. 08925705
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
Für Fliesenfugen mit mittlerer Beanspruchung im Innen- und Außenbereich
  • Sehr hohe Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, vor allem auch auf glasierten Flächen

  • Alterungs-, witterungs- sowie UV-beständig

  • Dauerelastisch

  • Anstrichverträglich
Hinweis
  • Nicht geeignet für die Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich, um Wechselwirkungen auszuschließen

  • Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein

  • Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

  • Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen. Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können.

  • Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert.

  • Bei gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen

  • Bei senkrechten Fugen bitte das Ablaufverhalten des Dichtstoffs beachten

  • Kann bei Metallen wie Stahl, Kupfer und verzinkten Oberflächen zu Korrosion führen

  • Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern

  • Nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet

  • Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichten von Dehnfugen mit mittlerer Beanspruchung im Innen- und Außenbereich.

Anleitung
  • Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein

  • Nicht bei starkem Regen verarbeiten

  • Die Fugendimensionierung ist zu beachten

  • Fugen mit PE-Hinterfüllmaterial vorfüllen

  • Bei saugenden oder porösen Untergründen verbessert ein Voranstrich, z. B. mit Silikon Primer, die Haftung

  • Glättemittel dürfen nur vor der Hautbildezeit eingesetzt werden und müssen nach der Anwendung vollständig mit Hilfe eines Glättwerkzeuges abgezogen werden. Überschussmengen, neben der Fuge, sind ebenfalls sofort zu entfernen, da sonst die Gefahr von Fleckenbildung besteht

  • Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

Gebinde

Kartusche

Inhalt

310 ml

Chemische Basis

Sauer vernetzte Silikone (Acetatsysteme)

Farbe

Schwarz

Dauerbewegungsaufnahme

12,5 %

Härte nach Shore A

20

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Hautbildezeit min.

15 min

Hautbildezeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit min./max. / Bedingung

2-3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Bruchdehnung min.

500 %

Fungizide Ausstattung

Nein

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Dichte

1 g/cm³

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handkartuschenpistole Hochwertig

HNDDRKPIST-KART-ROT/SCHW-310ML

Hochwertige Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit Kunststoffgriff
x 1 St.
Handdruck-Kartuschenpistole Basic

HNDDRKPIST-KART-MET-310ML

Einfache Ausführung, halboffen, aus Stahlblech mit genieteten Verstrebungen
x 1 St.
Kartuschenpistole

HNDDRKPIST-KART-14:1-(BIS-310ML)

Robuste und halboffene Kartuschenauspresspistole
x 1 St.
Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen

KARTPIST-DL-KOMBIFIX

Kombinierter Einsatz möglich (Standard-Dichtmassen und spritzbare Nahtabdichtung)
x 1 St.
Kartuschenpistole Airquick

KARTPIST-DL-AIRQUICK-310ML

Für 400-ml-Beutelware und 310-ml-Kartuschen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kartuschenmesser

KARTMESS

Zum Anschneiden von Kunststoffkartuschen und exakten Zuschneiden der Kunststoffspritzdüsen auf die gewünschte Länge und Winkel
x 1 St.
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-6MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-10MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 100 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-20MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-30MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 25 m
PE-Hinterfüllmaterial

HIFUELLMATL-PE-40MM

Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft
x 50 m
Dichtstoffglättemittel

GLAETTMITT-DI-5LTR

Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet
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
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4