Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Acetátový silikon, křišťálově čistý

Acetátový silikon, křišťálově čistý
SILIKON SANITÁRNÍ 310ML ČIRÝ

Obj. č. 0892215

EAN 4056807120799

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Acetátový silikon, křišťálově čistý

Obj. č. 0892215
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
Křišťálově čistá těsnicí hmota pro spoje konstrukcí skel, vitrín a výstavních skříní
  • Vysoká průhlednost

  • Trvale elastická
Upozornění
  • Není vhodné pro aplikace zahrnující kontakt s potravinami nebo pro aplikace ve strukturálním zasklení, na žulu a přírodní kámen

  • Utěsňování skleněných spár se nedoporučuje

  • Riziko koroze při použití na neošetřené železo a barevné materiály

  • Nesmí se aplikovat na materiály, které mohou časem způsobit uvolňování látek nebo vedlejších produktů, např. izolační a dehtové barvy, butylové tmely nebo kaučuky EPDM. Jinak by mohlo dojít ke změně barvy těsnicího prostředku nebo zhoršení adheze.

  • Vzhledem k velkému množství různých složení laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku

  • Nelze vyloučit žloutnutí po kontaktu s barvami na bázi alkydových pryskyřic

  • Použití hladicího přípravku může způsobit zakalení silikonu

  • Nepoužívat ve spojení s předem stlačenými těsnícími páskami
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro těsnění skla, výloh a výstavních skříní a při stavbě nábytku

  • Pro lepení malých rozměrů, pro umělecké aplikace, jako jsou skleněné ozdoby nebo skleněné cihly
Návod
  • Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody

  • Nepoužívat za hustého deště

  • Je nutné dodržet rozměry spoje

  • Spáry vyplňte výplňovým PE materiálem

  • Před vytvořením vrstvy vysušte, protože použití vyhlazovacích prostředků může způsobit zakalování silikonu

  • Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technickém listu.

Provedení

Kartuše

Obsah balení

310 ml

Chemická báze

Kysele zesíťované silikony (acetátové systémy)

Barva

Čirá

Dlouhodobá absorpce pohybu

12,5 %

Tvrdost podle Shoreho A

20

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 150 °C

Rychlost úplného vytvrzení / podmínky

3 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu

Min. čas tvoření škraloupu

15 min

Podmínky pro čas tvoření škraloupu

při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Min./max. rychlost úplného vytvrzení /podmínky

2-3 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu

Min. tažnost při přetržení

150 %

Fungicidní úprava

Ne

Třída stavebních hmot

B2 - normální hořlavost

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Třída / podmínky stavebních hmot

B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102

Hustota/podmínky

1 g/cm³ / při 20°C

Hustota

1 g/cm³

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vytlačovací pistole

RUČNÍ PISTOLE PRO KARTUŠE 310M

Jednoduchá konstrukce, polootevřené provedení, z ocelového plechu s posuvným mechanismem.
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nůž na kartuše

NŮŽ PRO KARTUŠE

Pro řezání plastových kazet a přesný přířez plastových aplikačních trysek na požadovanou délku a úhel
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace