Acélpalack szállító kocsi támasztókerékkel
Acélpalack szállító kocsi támasztókerékkel
SZÁLLÍTÓKOCSI-SEGÉDKERÉKKEL-2X50LTR
Cikksz. 0962400138
EAN 4050641998156
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beépített tegezzel hegesztőhuzal számára
- Tartósan hegesztett acélkonstrukció
- Acélcső, Ø 33,7 x 2 mm
- 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez, három oldalon szegélyezéssel
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben
- A palackok előrebillenését láncvédő akadályozza meg
Adatlapok(X)
| Min. a következő palackmérethez: | 40 l | 
| Max. a következő palackmérethez: | 50 l | 
| Min./max. a következő palackátmérőhöz: | 210-250 mm | 
| Kerék anyaga | Tömörgumi | 
| Teherbírás | 200 kg | 
| Szélesség | 840 mm | 
| Mélység | 900 mm | 
| Magasság | 1280 mm | 
| Csőátmérő | 33,7 mm | 
| Csőfalvastagság | 2 mm | 
| Kerékátmérő | 400 mm | 
| Kerékszélesség | 100 mm | 
| Lapát vastagsága | 4 mm | 
| Talicska teknő anyaga | Acéllemez |