Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Acélpalack szállító kocsi Egy acélpalack szállításához

Acélpalack szállító kocsi
KÉZI-TARGONCA-PALACKHOZ

Cikksz. 0962400131
EAN 4048539433353

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Tartósan hegesztett acélkonstrukció

  • Acélcső, Ø 26,9 x 1,75 mm

  • 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez, 3 oldalon szegélyezéssel

  • A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben

  • A palackok előrebillenését láncvédő akadályozza meg
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min. a következő palackmérethez:

40 l

Max. a következő palackmérethez:

50 l

Min./max. a következő palackátmérőhöz:

210-250 mm

Kerék anyaga

Tömörgumi

Teherbírás

100 kg

Szélesség

460 mm

Mélység

450 mm

Magasság

1200 mm

Csőátmérő

26,9 mm

Csőfalvastagság

1,75 mm

Kerékátmérő

200 mm

Kerékszélesség

50 mm

Lapát vastagsága

4 mm

Talicska teknő anyaga

Acéllemez

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk