Acéllemez kábeldob H07RN-F3G1,5 mm2
Acéllemez kábeldob, H07RN-F 3G,1,5 mm²
KÁBELDOB-ACÉL-(H07RN-F3G1,5)-40M
Cikksz. 0774040315
EAN 4058794724769
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Németországban készül
- Innovatív csatlakozó rögzítés
- Rögzítő fék, „nyit/zár kapcsolóval”
- Az RN kábel használata engedélyezett nehéz építkezési körülmények között a VDE 0100 Part 704 szabvány szerint
Nem alkalmas építési területeken történő használatra.
Adatlapok(X)
Beltéri és kültéri használatra
Kábeltípus | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kábelhossz | 40 m |
Kivitel | 3 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 230 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 290 x 243 x 393 mm |
Dugasz típusa | F |
Teljesítmény (letekert kábellel) | 3500 W |
Teljesítmény (feltekert kábellel) | 1100 W |
Túlmelegedés elleni védelem | Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint |