Acéllemez kábeldob H05VV-F3G1,5 mm2
Acéllemez kábel felcsévélő, H05VV-F 3G1,5 mm²
KÁBELDOB 50 M-ES PVC PIROS 3X1,5
Cikksz. 077450 11
EAN 4024835686341
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Lökésgátló, fényesre horganyzott acélcső keret
- Ergonomikus, műanyag szigetelésű markolat
- Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel, VDE 0620 szerint
- H05VV-F műanyag kábel száraz helyiségekben történő használatra, hidegre érzékeny
Adatlapok(X)
Száraz helyiségek
Kábeltípus | H05VV-F3G 1,5 mm² |
Kábelhossz | 50 m |
Kivitel | 3 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 285 x 190 x 360 mm |
Dugasz típusa | F |
Túlmelegedés elleni védelem | Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!