Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Acéllemez kábeldob H05RR-F3G1,5 mm2

Acéllemez kábel felcsévélő, H05RR-F 3G1,5 mm²
HOSSZABBÍTÓ GRUNDFOS

Cikksz. 077450 1

EAN 4024835686334

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Acéllemez kábeldob H05RR-F3G1,5 mm2

Cikksz. 077450 1
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
  • Lökésgátló, fényesre horganyzott acélcső keret

  • Ergonomikus, műanyag szigetelésű markolat

  • Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel, VDE 0620 szerint

  • H05RR-F gumikábel száraz helyiségekben történő használatra, hidegtűrő
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Száraz helyiségek

Kábeltípus

H05RR-F3G1,5 mm²

Kábelhossz

50 m

Kivitel

3 védőérintkezős csatlakozóaljzat 16 A, 250 V

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Hosszúság x Szélesség x Magasság

285 x 190 x 360 mm

Dugasz típusa

F

Túlmelegedés elleni védelem

Hővédőkapcsoló újraindítás elleni védelemmel VDE 0620 szerint

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Handle

FOGANTYÚ

x 1 db
Hővédelem acél kábeldobhoz

HŐKIOLDÓ 250V (774101040)